KERN AND SOHN EOB-B Series Plattformsvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModelllinjäritetPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddEnheterVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
EOB 15K5
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 436 SEK
B
EOB 35K10
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 436 SEK
C
EOB 60K20L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 873 SEK
D
EOB 60K20
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCS315 x 305 x 57 mm2 436 SEK
E
EOB 150K50
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 436 SEK
F
EOB 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 873 SEK
E
EOB 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm5 927 SEK
G
EOB 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 873 SEK
H
EOB 300K100A
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCS315 x 305 x 57 mm2 436 SEK
E
EOB 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, PCS950 x 500 x 58 mm5 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?