Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLINT & WALLING 132458A Sladdsats 16/3 8 Fot 115v | AD7KDD 4EWL9

FLINT & WALLING 132458A Sladdsats 16/3 8 Fot 115v

Finns i lager
Artikel: AD7KDD Modell: 132458AKorsreferens: 4EWL9
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
477SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladduppsättning
Typ16/3, 8 fot, 115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
FLINT & WALLING 139486A Sladdsats 14/3 8 Fot 115v | AD7KDF 4EWN2 139486A14/3, 8 fot, 115V551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING 132458A Sladdsats 16/3 8 Fot 115v
477SEK /enhet