FLINT & WALLING C22231 Centrifugalpump 3 HP 1-fas 230V | AB7FVP 22W768

FLINT & WALLING C22231 Centrifugalpump 3 HK 1-fas 230V

Finns i lager
Artikel: AB7FVP Modell: C22231Korsreferens: 22W768

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps16.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head60 @ 134 ft
DutyKontinuerlig
Ram182JM
GPM @ 20 PSI125
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI90
GPM @ 40 PSI42
Höjd15.5 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialMässing med låg bly
PumphjulstypStängt
Inlopp3 FNPT
Längd18.437 "
Max. Falltryck120 PSI
Max. Flytande viskositetKlart vatten
Max. Inloppstryck30 PSI
Max. Flytande temp.180 grader
Max. Tryck43 PSI
Max. Arbetstryck86 PSI
Min. Inloppsflöde krävs2 GPM
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypJM
NEMA / IEC-ram182JM
Classic Outlet2 FNPT
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft15 Ft.
TypAvsluta sug
Spänning230
Vättade materialGjutjärn, kol i rostfritt stål, kiselkarbid
Bredd10 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadMax. TryckNEMA / IEC-ramFasSuglyftSpänningPris
FLINT & WALLING C22233 Centrifugalpump 3 HP 3-fas | AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 ft86 PSI145JM320 Ft.208-230/46050 095 kr
FLINT & WALLING C22251 Centrifugalpump 5 HP 1-fas 230V | AB7FVR 22W770 C2225130 PSI26.680 @ 148 ft86 PSI184JM115 Ft.23064 189 kr
FLINT & WALLING C22253 Centrifugalpump 5 hk 3-fas | AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 ft86 PSI182JM315 Ft.208/230/46051 970 kr
FLINT & WALLING C22273 Centrifugalpump 7-1 / 2 HP 3-fas | AB7FVU 22W772 C2227320 PSI21/10.580 @ 193 ft86 PSI184JM315 Ft.208/230/46055 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING C22231 Centrifugalpump 3 HK 1-fas 230V
59 570 kr /enhet