A Lager typ: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 15.5 " , Husmaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Impeller Material: Mässing med låg bly , Impellertyp: Stängt , Max. Höljetryck: 120 PSI , Max. Vätskeviskositet: Klart vatten , Max. Vätsketemperatur: 180 grader , Max. Arbetstryck: 86 PSI , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: JM , Utlopp: 2 FNPT , Förseglingsapplikation: Vatten , Tätningsmaterial: Rostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid , Tätningstyp: Mekanisk , Servicefaktor: 1.15 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Typ: Avsluta sug , blött material: Gjutjärn, kol i rostfritt stål, kiselkarbid