FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pump System 1/2 Hk | AF8BAY 24PR57

FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pump System 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AF8BAY Modell: EK05SAT25HKorsreferens: 24PR57

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps8.6/4.3
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI9.5/4.0
Höjd28.5 "
HP1/2
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd23.25 "
Max. Falltryck150 PSI
motortypKondensatorn
Classic Outlet3 / 4 "NPT
PumpmaterialGjutjärn
TätningstypMekanisk
Stänga av60 PSI
Suglyft25 Ft.
Tank kapacitet8.5 Gal.
Tank PSI28
TypGrunt bra
Spänning115/230
Bredd568667 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.7275
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8413810030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pump System 1/2 Hk
18 448 kr /enhet