Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In | AE7THE 6AGP2

POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE7THE Modell: N4D1FKorsreferens: 6AGP2
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
2 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt ansiktsrulle
LagerNål
Bore Dia.1"
ByggGjutjärn
Ansiktsbredd1 1 / 16 "
Hub Dia.1-7 / 8 "
Längd genom borrning1.25 "
Utanför Dia.4-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Axel krävs (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.AnsiktsbreddHub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Pris
POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In | AE7THC 6AGP0 N1D05F1 / 2 "9 / 16 "1-1 / 4 "3 / 4 "1-3 / 4 "1 056 kr
POWER DRIVE N4D2F Diameter 1 In | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "3 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In
2 163 kr /enhet