Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOJET 01740003G Siltumslinje | AE2LTT 4YD31

FLOJET 01740003G Sil Inch Line

Finns i lager
Artikel: AE2LTT Modell: 01740003GKorsreferens: 4YD31
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline, Pump Sil
SkålfärgRensa
FärgSvart
AnslutningstypHulling
Flödeshastighet2 gpm
Packningsmaterialbra
Husets materialpolypropylen
Längd3.375 "
Materialpolypropylen
Max. Flöde2 GPM
Max. Vätsketemp.125 grader F
Max. Tryck50 psi
Maska40
mikron420
Rörstorlek3/8 HB
Hamn3/8 HB
screen304 Stainless Steel
Skärmmaterial304 Stainless Steel
TypLåg profil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. FlödeMax. TryckRörstorlekHamnPris
FLOJET 01740000G Siltumslinje | AE2LTQ 4YD29 01740000GHulling7 gpm3"7 GPM50 psi3/4 HB3/4 HB372SEK
FLOJET 01740002G Sil Inch Line | AE2LTR 4YD30 01740002GHulling4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB371SEK
FLOJET 01740004G Siltumslinje | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Rör1 / 2-14 Rör371SEK
FLOJET 01740375G Siltumslinje | AE2LTV 4YD36 01740375GNPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOJET 01740003G Sil Inch Line
372SEK /enhet