Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOJET 02100953G Pump Mattrengöring | AC2YQA 2P795

FLOJET 02100953G Pump Mattrengöring

Finns i lager
Artikel: AC2YQA Modell: 02100953GKorsreferens: 2P795

Få det Maj 6, Måndag
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
3 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk sprutpump
Body Materialpolypropylen
backventilViton (R)
MembranmaterialSantopren
GPM Max.1.6
Höjd3.63 "
Inlopp / utlopp3/8 FNPT
Längd7.65 "
Max. Tryck60 psi
Max. Temp.140 F
motortypTENV
Prime i fötter8
SjälvsugandeJa
TypMembran
Spänning115 VAC
Bredd3.24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Membran Design (Duplexkammare)
    • GPM @ 0 PSI (1.6)
    • Tryck av (60)
    • Tryck på (40)
    • Tryckbrytare (fungerar på begäran)

Produktvarianter

ProduktModellmotortypBody MaterialMembranmaterialSpänningBreddSäkringsförstärkareHöjdLängdPris
FLOJET 02130571G Pump Mattrengöring | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "4 308 kr
FLOJET LF112301G Jordbrukssprutpump 3/8 slangpropp | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "1 970 kr
FLOJET D21X005A Jordbrukssprutpump 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 584 kr
FLOJET 03501-503A Spruta pump för jordbruk 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503TENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 259 kr
FLOJET 04300-528A Lantbrukssprutpump 1/2 slangstång | AC3XFT 2XE89 04300-528TEFCpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "3 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOJET 02100953G Pump Mattrengöring
3 065 kr /enhet