Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOMEC G2S15NQ9GMB Elektronisk flödesmätare, 316Ss, 10 till 100 Gpm flödesområde, 1500 Psi Max. Tryck | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77

FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronisk flödesmätare, 316Ss, 10 till 100 Gpm flödesområde, 1500 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CG6EBM Modell: G2S15NQ9GMBKorsreferens: G2S15N09GMB / 61CT77
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
21 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ /-0.75%
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialKemikalier, frätande vätskor, bränslen, lösningsmedel, vatten, vattenliknande vätskor
Flödesområde38 till 380 lpm
Flödesområde @ GPH600 till 6000
Flödesintervall (GPM)10 Till 100
Vätsketemp. Räckvidd14 till 140 grader F
För rörstorlek1 1 / 2 "
Frekvensområde36 till 360 Hz
Höjd3 8 / 25 "
Husets material316 SS
Längd5 3 / 10 "
Max. Tryck1500 psi
Max. Viskositet20 CPS
Strömförsörjning2 AAA alkaliska batterier
RotormaterialPVDF
GivartypTurbine
TypTurbine
Bredd2 7 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för G2S15N09GMB

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckAnslutningsstorlekFlödesområdeNoggrannhetHusets materialPris
FLOMEC G2S05NQ9GMA Elektronisk flödesmätare för turbin, 316 rostfritt stål, 1 till 10 Gpm flödesområde | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 till 38 lpm+ / - 1.5%316 SS15 274 kr
FLOMEC G2S07NQ9GMA Elektronisk flödesmätare, 316Ss, 2 till 20 Gpm flödesområde, 1500 Psi Max. Tryck | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 till 76 lpm+ / - 1%316 SS16 038 kr
FLOMEC G2S10NQ9GMA Elektronisk flödesmätare för turbin, 316 rostfritt stål, 5 till 50 Gpm flödesområde | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 psi1"19 till 190 lpm+ / - 1%316 SS15 904 kr
FLOMEC G2S20NQ9GMB Elektronisk flödesmätare för turbin, 316 rostfritt stål, 20 till 200 Gpm flödesområde | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 till 760 lpm+ /-0.75%316 SS27 626 kr
FLOMEC G2A05NQ9GMA Elektronisk flödesmätare, aluminium, 1 till 10 Gpm flödesområde, 300 Psi Max. Tryck | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 till 38 lpm+ / - 1.5%Aluminium12 957 kr
FLOMEC G2A10NQ9GMA Elektronisk turbinflödesmätare, aluminium, 5 till 50 Gpm flödesområde | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 till 190 lpm+ / - 1%Aluminium13 425 kr
FLOMEC G2A20NQ9GMB Elektronisk turbinflödesmätare, aluminium, 20 till 200 Gpm flödesområde | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 psi2"76 till 760 lpm+ /-0.75%Aluminium20 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronisk flödesmätare, 316Ss, 10 till 100 Gpm flödesområde, 1500 Psi Max. Tryck
21 011 kr /enhet