Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOMEC TM07SQ9GMA Elektronisk flödesmätare, Pvc, 2 till 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95

FLOMEC TM07SQ9GMA Elektronisk flödesmätare, Pvc, 2 till 20 Gpm

Finns i lager
Artikel: CG6EBY Modell: TM07SQ9GMAKorsreferens: TM075 / 60UA95
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
5 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+ / - 3%
Anslutningsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypTapp
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., Liter, oz., Quarts
FlödesmaterialVattenbaserade icke-frätande vätskor
Flödesområde7.6 till 76 lpm
Flödesområde @ GPH120 till 1200
Flödesintervall (GPM)2 Till 20
Vätsketemp. Räckvidd32 till 140 grader F
För rörstorlek3 / 4 "
Frekvensområde37 till 370 Hz
Höjd2 7 / 10 "
Husets materialPVC
Längd4 2 / 5 "
Max. Tryck225 PSIG
Max. Viskositet20 CPS
Strömförsörjning2 AAA alkaliska batterier
RotormaterialPVDF
GivartypTurbine
TypTurbine
Bredd2 1 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för TM075

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdeAnslutningstypAnslutningsstorlekMax. TryckVätsketemp. RäckviddPris
FLOMEC TM15SQ9GMB Elektronisk flödesmätare, Pvc, 10 Till 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 till 380 lpmTapp1.5 "225 PSIG32 till 140 grader F7 755 kr
FLOMEC TM20SQ9GMB Elektronisk flödesmätare, Pvc, 20 Till 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 till 760 lpmTapp2"225 PSIG32 till 140 grader F8 405 kr
FLOMEC TM05NQ9GMA Elektronisk flödesmätare, Pvc, 1 till 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1 till 10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32 till 140 grader F5 729 kr
FLOMEC TM07NQ9GMA Elektronisk flödesmätare, Pvc, 2 Till 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 till 76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32 till 140 grader F6 254 kr
FLOMEC TM10NQ9GMA Elektronisk flödesmätare, Pvc, 5 till 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5 till 50 gpmFNPT1"225 PSIG32 till 140 grader F7 206 kr
FLOMEC TM15NQ9GMB Elektronisk flödesmätare, Pvc, 10 Till 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 till 380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32 till 140 grader F8 361 kr
FLOMEC TM20NQ9GMB Elektronisk flödesmätare, Pvc, 20 Till 200 Gpm | CG6ECF TM200-N / 60UC03 TM20NQ9GMB76 till 760 lpmFNPT2"225 PSIG32 till 140 grader F8 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC TM07SQ9GMA Elektronisk flödesmätare, Pvc, 2 till 20 Gpm
5 982 kr /enhet