Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LU10-2405 Ultraljudsnivåbrytare Universal Pfa | AA4MEV 12U433

FLOWLINE LU10-2405 Ultraljudsnivåvakt Universal Pfa

Finns i lager
Artikel: AA4MEV Modell: LU10-2405Korsreferens: 12U433

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsnivåomkopplare
Noggrannhet+/- 1 mm i vatten
Kabellängd10ft.
kabeltyp4-ledare, PFA
Kontaktbetyg60VA, 1A max.
KontakttypSPST-relä
Höjd1.05
Inspänning12-32 VDC
Längd4.5 "
MaterialPFA
Max. Tryck150 psi @ 25 grader C
Montering3 / 4 "NPT
RiktningUniversell
Produktion4 eller 20 mA eller relä
Repeterbarhet+/- 0.5 mm i vatten
Temp. RäckviddF: -40 grader till 176 grader C: -40 grader till 80 grader
TypPunktnivåsensor
Bredd1.05

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorbetyg (egensäkert)

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypLängdMaterialPris
FLOWLINE LU10-1405 Ultraljudsnivåbrytare Universal Poly | AA4MEU 12U432 LU10-14054-ledare, PP3.0polypropylen5 945 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LU10-2405 Ultraljudsnivåvakt Universal Pfa
7 107 kr /enhet