FLOWLINE Ultraljudsnivåomkopplare


Filter
Noggrannhet: +/- 1 mm i vatten , Kabellängd: 10ft. , Kontaktbetyg: 60VA, 1A max. , Höjd: 1.05 , Inspänning: 12-32 VDC , Max. Tryck: 150 psi @ 25 grader C , Montering: 3 / 4 "NPT , Orientering: Universell , Utdata: 4 eller 20 mA eller relä , Temp. Räckvidd: F: -40 grader till 176 grader C: -40 grader till 80 grader , Bredd: 1.05
StilModellkabeltypLängdMaterialPris (ex moms)
A
LU10-2405
4-ledare, PFA4.5 "PFA6 074 SEK
B
LU10-1405
4-ledare, PP3.0polypropylen4 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?