VESTIL AALLS-seriens dockningslampor


Filter
Ansökan: Använd i och runt lastbryggor för bättre synlighet i mörka släp , Armtyp: Dubbelarm justerbar , Batteri ingår: Nej , Lamptyp: Högt tryck natrium , Klämma: Nej , Färg: Gul , Anslutningsstil: Ansluta , Husmaterial: polykarbonat , Material: Aluminium , Max. Watt per glödlampa: 50W , Totala höjden: 12 1 / 2 " , Total bredd: 9 1 / 2 " , Fas: 1 , Sköldmaterial: Plast , Underkategori: Arbetsljus , Typ: Hängande , Spänning: 115V , Vattentät: Nej
StilModellArmlängdUtökad längdInkluderarTotal längdPris (ex moms)
A
AALS-40
40 "47 "40 in. Längd dubbelarmad lastbrygga Light27 3 / 8 "6 490 SEK
B
AALS-60
60 "66 3 / 4 "60 in. Längd dubbelarmad lastbrygga Light37 1 / 4 "6 897 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?