Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOAMGLAS 557521 Rörisolering 7/8 tum innerdiameter 2 fot längd svart

Finns i lager
Artikel: AF6HUM Modell: 557521Korsreferens: 19NG26

Få det Maj 7, Tisdag
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde3.45
FärgSvart
För järnrörsstorlek1 / 2 "
För Tube ID3 / 4 "
För Tube OD7 / 8 "
Isolering Nominellt ID7 / 8 "
IsoleringstypStel
Längd2"
MaterialStängt cellglas
Temp. Räckvidd-450 grader till 900 grader F.
Vägg tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDIsoleringstypVägg tjocklekPris
FOAMGLAS 556561 Rörisolering 2-3 / 8 tum Id 2 fotlängd Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Flexibelt2"1 386 kr
FOAMGLAS 530303 Rörisolering 3 tum Id 2 fotlängd svart | AA8QUG 19NG56 5303033"Flexibelt2"1 806 kr
FOAMGLAS 23625 Rörisolering 3-1 / 2 tum Id 2 fotlängd Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Flexibelt2"1 800 kr
FOAMGLAS 557522 Rörisolering 1-1 / 8 tum innerdiameter 6 fotlängd svart | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Stel1"517SEK
FOAMGLAS 563451 Rörisolering 1-3 / 8 tums innerdiameter 6 fotlängd svart | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Stel1"565SEK
FOAMGLAS 560452 Rörisolering 1-5 / 8 tums innerdiameter 6 fotlängd svart | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Stel1"601SEK
FOAMGLAS 557523 Rörisolering 2 tum innerdiameter 6 fotlängd svart | AF6HUR 19NG30 5575232"Stel1"631SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOAMGLAS 557521 Rörisolering 7/8 tum innerdiameter 2 fot längd svart
450SEK /enhet