Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOAMGLAS 625520 Fitting Isolering Armbåge 1-5/8 tums innerdiameter | AF6HWC 19NG66

FOAMGLAS 625520 Fitting Isolation Armbåge 1-5/8 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HWC Modell: 625520Korsreferens: 19NG66
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde3.5
FärgSvart
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek1-1 / 4 "
För Tube ID1-1 / 2 "
För Tube OD1-5 / 8 "
För användning pårördelar
Isolering Nominellt ID1.625 "
MaterialStängt cellglas
Temp. Räckvidd-450 grader till 900 grader F.
Vägg tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
FOAMGLAS 564247 Fitting Isolering Armbåge 1-3/8 tums innerdiameter | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"274SEK
FOAMGLAS 562418 Monteringsisoleringsböj 2-3 / 8 tums innerdiameter | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"361SEK
FOAMGLAS 560091 Monteringsisolering 90 Armbåge 3 tums innerdiameter | AF6HWF 19NG69 5600913"1"450SEK
FOAMGLAS 560226 Fitting Isolering Armbåge 3-1/2 tums innerdiameter | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"550SEK
FOAMGLAS 599525 Fitting Isolering Armbåge 5-1/2 tums innerdiameter | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"939SEK
FOAMGLAS 559087 Monteringsisoleringsböj 6-5 / 8 tums innerdiameter | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"1 201 kr
FOAMGLAS 557491 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter | AF6HWT 19NG80 5574913"1.5 "624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOAMGLAS 625520 Fitting Isolation Armbåge 1-5/8 tums innerdiameter
295SEK /enhet