Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Bricka, 5/16 tums bult, 316 rostfritt stål, 11/16 tum ytterdia., 50Pk | AH7CRZ 36RL38

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Bricka, 5/16 tum bult, 316 rostfritt stål, 11/16 tum ytterdiameter, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRZ Modell: FB3FLWASH516SODS2P50Korsreferens: 36RL38
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
574SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Grade316
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.11 / 16 "
Package Vikt0.28
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Bricka, 5/16 tum bult, 316 rostfritt stål, 11/16 tum ytterdiameter, 50 pk
574SEK /packa