Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3HEXB1420112P10 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7BYD 36RG24

FOREVERBOLT FB3HEXB1420112P10 Insexskruv, 1/4-20 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7BYD Modell: FB3HEXB1420112P10Korsreferens: 36RG24
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1179
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1420112P10 Insexskruv, 1/4-20 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 10pk
138SEK /packa