Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBJ 36RG98

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 Insexskruv, 3/8-16 X 2-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CBJ Modell: FB3HEXB3816212P10Korsreferens: 36RG98
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd2.5 "
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 Insexskruv, 3/8-16 X 2-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 10pk
425SEK /packa