Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3HEXB38162P10 Insexskruv, 3/8-16 X 2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk | AH7CBC 36RG92

FOREVERBOLT FB3HEXB38162P10 Insexskruv, 3/8-16 X 2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CBC Modell: FB3HEXB38162P10Korsreferens: 36RG92

Få det Maj 17, Fredag
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
704SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd2"
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB38162P10 Insexskruv, 3/8-16 X 2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk
704SEK /packa