Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3LN832P50 Lock Nut, 0.3438 Inch Flange Dia., #8-32 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VGU 53ME70

FOREVERBOLT FB3LN832P50 Låsmutter, 0.3438 tum Fläns Dia., #8-32 Gängstorlek, 316 Grade, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8VGU Modell: FB3LN832P50Korsreferens: 53ME70
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
581SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 8-32
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Höjd15 / 64 "
Max. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typNyloninsats Låsmutter
StandardASME B18.16.6
StilNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)
Bredd över lägenheter11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN832P50 Låsmutter, 0.3438 tum Fläns Dia., #8-32 Gängstorlek, 316 Grade, 50PK
581SEK /packa