Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS812520P10 Insexskruv, 316 rostfritt stål M8 x 1.25 X 20 mm Storlek, 10Pk | AH7CML 36RK33

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS812520P10 Insexskruv, 316 rostfritt stål M8 x 1.25 X 20 mm Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AH7CML Modell: FB3MSHCAPS812520P10Korsreferens: 36RK33

Få det Maj 16, Torsdag
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
307SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypCylindrisk
Längd20ft.
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.83
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS812520P10 Insexskruv, 316 rostfritt stål M8 x 1.25 X 20 mm Storlek, 10Pk
307SEK /packa