Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 platt bricka, M8 tums bultstorlek, 316 rostfritt stål, 16 mm ytterdia., 100pk | AH7CRN 36RL28

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 platt bricka, M8 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 16 mm ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRN Modell: FB3MWASH8P100Korsreferens: 36RL28
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
792SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekarM8
Grade316
Inuti Dia.8.40mm
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.16 mm
Package Vikt0.47
System för mätningmetrisk
Tjocklek1.6mm
Tjocktolerans+/- 0.20mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1418
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 platt bricka, M8 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 16 mm ytterdiameter, 100pk
792SEK /packa