Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia. | AH7CNW 36RK65

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Fenderbricka, 1/2 tums bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 2 tums ytterdiameter.

Finns i lager
Artikel: AH7CNW Modell: FBFEWASHT122Korsreferens: 36RK65
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Grade18-8
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Bricka typStor OD platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Fenderbricka, 1/2 tums bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 2 tums ytterdiameter.
95SEK /enhet