Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Platt bricka, 3/4 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1-5/8 tum ytterdiameter. | AH7CTE 36RL43

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Platt bricka, 3/4 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1-5/8 tum ytterdiameter.

Finns i lager
Artikel: AH7CTE Modell: FBFEWASHT34158Korsreferens: 36RL43

Få det Maj 14, Tisdag
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Grade18-8
Inuti Dia.25 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.625 "
Package Vikt0.11
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Platt bricka, 3/4 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1-5/8 tum ytterdiameter.
85SEK /enhet