Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel #10-24 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJL 36RJ63

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål #10-24 X 1/2 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CJL Modell: FBFHEADS102412P100Korsreferens: 36RJ63

Få det Maj 22, Onsdag
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
447SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-24
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.411 "
Huvudhöjd0.127 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd250 grader F
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC0.373 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål #10-24 X 1/2 tum, 100pk
447SEK /packa