Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 3/8-16 X 1 Inch Size, 25Pk | AH7CJY 36RJ74

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 3/8-16 X 1 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CJY Modell: FBFHEADS38161P25Korsreferens: 36RJ74
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
429SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.781 "
Huvudhöjd0.234 "
Head TypFlat
Längd1"
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B95
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC0.766 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 3/8-16 X 1 tum, 25pk
429SEK /packa