Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPJ 36RK77

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Bricka, 1/4 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 5/8 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CPJ Modell: FBFLWASH14SOD2P100Korsreferens: 36RK77
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
854SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Grade18-8
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Package Vikt0.34
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Bricka, 1/4 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 5/8 tum ytterdiameter, 100pk
854SEK /packa