Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Bricka, #12 Bolt, 18-8 Rostfritt Stål, 9/16 Inch Yttre Dia., 100Pk | AH7CPF 36RK74

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Bricka, #12 bult, 18-8 rostfritt stål, 9/16 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CPF Modell: FBFLWASHN12SODP100Korsreferens: 36RK74
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
693SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar#12
Grade18-8
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.22
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek5 / 77 "
Tjocktolerans0.051 till 0.08 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Bricka, #12 bult, 18-8 rostfritt stål, 9/16 tum ytterdiameter, 100pk
693SEK /packa