Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CRU 36RL33

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Bricka, 1/4 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 5/8 tum ytterdiameter, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRU Modell: FBFLWMS14P50Korsreferens: 36RL33
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
356SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Grade18-8
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Package Vikt0.2
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.051 till 0.08 "
Tjocktolerans0.051 till 0.080 "
Bricka typMilitär specifikation platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Bricka, 1/4 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 5/8 tum ytterdiameter, 50 pk
356SEK /packa