MARATHON MOTORS XRI universalmotorer, helt inneslutna, C Face Footed


Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium Effektiv , Hölje: TEFC , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Nej , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 "
StilModellTotal längdRamFulllastförstärkareRPMRPM-gruppRPM-räckviddSpänningHPPris (ex moms)
A
056T17F15639
-56HC-1800--230/46016 634 SEK
B
056T34F15598
-56C-3600--230/46017 081 SEK
C
056T34F99010
11 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-360057515 662 SEK
C
056T17F15644
13 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-180057527 116 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?