Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB1213212P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CDB 36RH38

FOREVERBOLT FBHEXB1213212P10 Insexskruv, 1/2-13 X 2-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CDB Modell: FBHEXB1213212P10Korsreferens: 36RH38
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
451SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd2.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7258
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1213212P10 Insexskruv, 1/2-13 X 2-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk
451SEK /packa