Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBLNM20P5 Lock Nut, 30.0mm Flange Dia., M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8VQA 53ME48

FOREVERBOLT FBLNM20P5 Låsmutter, 30.0 mm flänsdiameter, M20 x 2.50 Gängstorlek, A2-kvalitet, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8VQA Modell: FBLNM20P5Korsreferens: 53ME48
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
469SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
GradeA2
Höjd22.0 mm
Max. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typNyloninsats Låsmutter
StandardDIN 985
StilNyloninsats Låsmutter
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
Bredd över lägenheter30.0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM20P5 Låsmutter, 30.0 mm flänsdiameter, M20 x 2.50 Gängstorlek, A2-kvalitet, 5PK
469SEK /packa