Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61010P50 Socket Head Cap Screw, Button, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 10mm Inch Size, 50Pk | AH7CJG 36RJ59

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61010P50 Insexskruv, knapp, 18 x 8 rostfritt stål, M6 x 1.00, 10 mm tum, 50pk

Finns i lager
Artikel: AH7CJG Modell: FBMBHSCAPS61010P50Korsreferens: 36RJ59
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.10.5mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypKnappen
Längd10 "
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61010P50 Insexskruv, knapp, 18 x 8 rostfritt stål, M6 x 1.00, 10 mm tum, 50pk
339SEK /packa