Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M10 X 1.50, 30mm Size, 10Pk | AH7CMT 36RK39

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M10 X 1.50, 30 mm storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CMT Modell: FBMSHCAPS101530P10Korsreferens: 36RK39
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
362SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypCylindrisk
Längd30 "
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M10 X 1.50, 30 mm storlek, 10pk
362SEK /packa