Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 3/8-16 X 1-1/2 tum Storlek, 25Pk | AH7CLU 36RK17

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 3/8-16 X 1-1/2 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CLU Modell: FBSCAPS3816112P25Korsreferens: 36RK17
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
646SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypCylindrisk
Längd1.5 "
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B95
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 3/8-16 X 1-1/2 tum, 25pk
646SEK /packa