A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 4" , Cylindertyp: NFPA , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Sidotappad / hylsmutter , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 3 / 8 "NPT , Rod Dia.: 1" , Stångens längd: 1.125 " , Stång Trådstorlek: 3/4 "-16 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål
Luftcylindrar, dubbelverkande
Speedaire NFPA luftcylindrar är konstruerade med en utbytbar stångförskruvning och helt anpassningsbar kudde för att tillåta ett komplett utbud av NFPA MS4 utbytbara monteringskonfigurationer. De har 4 invändigt gängade hylsmuttrar nedsänkta i huvudet och 4 gängade hål i locket möjliggör direkt montering. Välj från en rad av dessa NFPA-luftcylindrar, tillgängliga i ändlocksmaterialvarianter av aluminium och stål.