Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FRIEDRICH KCM kommunikationsmodul för användning med Kuhl AC-serien, ABS | AF7XKD 22XT18

FRIEDRICH KCM kommunikationsmodul för användning med Kuhl AC-serien, ABS

Finns i lager
Artikel: AF7XKD Modell: KCMKorsreferens: 22XT18

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommunikationsmodul
Djup3 / 8 "
Höjd1.875 "
MaterialABS
Spänning4.8 VDC
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod8415908025

Produktinformation:

    • Friedrich KCM kommunikationsmodul underlättar installation av fönster och luftkonditionering och minskning av energiförlust
    • Har ABS-konstruktion för utmärkta elektriska egenskaper och dimensionell stabilitet
    • Används för att isolera mot luftläckage, byta ut trasiga komponenter och temperaturbörvärdesprogrammering

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH KCM kommunikationsmodul för användning med Kuhl AC-serien, ABS
1 531 kr /enhet