FRIEDRICH KCM21A30A Fönsterluftkonditionering, 20500 BTU kylkapacitet

Finns i lager
Artikel: CE6MYJ Modell: KCM21A30A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster luftkonditionering med värme
Amps9.6
BtuH kylning21500
Kontroll typElektronisk
Avfuktningshastighet6 Pt / Hr
Djup29 "
Höjd17 15 / 16 "
Hög CFM425
NEMA Plug-konfiguration6-15P
Driftlägekyla
Nätsladdslängd72 "
Betyg10.4
KöldmedietypR-410A
Spänning230V
Watt2067
Bredd25 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kuhl Series kommersiella luftkonditioneringsapparater avsedda för installationer i skolor, butiker, restauranger och kontor
    • Fläktkåpa i massivt stål, slitstark baspanna, reptålig 20-gauge stålskåp och riflade kopparslangar av aluminium för hög hållfasthet och skydd mot frätande förhållanden
    • Dubbelmonterad, helt sluten motor av kommersiell kvalitet för minimering av slitage, hög stabilitet och förhindrande av överhettning
    • Vibrationsisolerande design för att minska driftbuller och en stålvägg med extra tät isolering för att helt blockera utomhusbuller
    • Auto fläktjusteringsanläggning för exakt bibehållande av inställd temperatur och 8-vägs luftflödeskontroll för att säkerställa jämn luftfördelning
    • Kolfilter och dubbel filtreringsmekanism för grundlig luktabsorption och ozon och flyktig organisk förening reduktion
    • Kontrollera filterpåminnelse, antimikrobiellt tvättbart luftfilter och gångjärnsfilterdörr för enkel underhåll
    • Underlättar också Wi-Fi-anslutning och fjärrkontroll för användarens bekvämlighet
    • EntryGard anti-intrusion skydd, insektsbarriär och bakre aluminiumgrill för skydd mot vandalism och yttre skräp

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBtuH kylningWattBreddDjupHöjdNEMA Plug-konfigurationPris
FRIEDRICH KEL24A35A Fönsterluftkonditionering, 24000 BTU kylkapacitet | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P46 104 kr
FRIEDRICH KCS10A10A Fönsterluftkonditionering, 10000 6 BTU kylkapacitet | CE10MYK CP10FXNUMX KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P30 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH KCM21A30A Fönsterluftkonditionering, 20500 BTU kylkapacitet
36 068 kr /enhet