FRIEDRICH KCS10A10A Fönsterluftkonditionering, 10000 XNUMX BTU kylkapacitet

Finns i lager
Artikel: CE6MYK Modell: KCS10A10AKorsreferens: CP10F10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster luftkonditionering med värme
Amps8.5
BtuH kylning10000
Kontroll typElektronisk
Avfuktningshastighet2.9 Pt / Hr
Djup29 "
Höjd15 15 / 16 "
Hög CFM300
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Driftlägekyla
Nätsladdslängd72 "
Betyg12.1
KöldmedietypR-410A
Spänning115
Watt826
Bredd25 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.6
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kuhl-serien luftkonditionering lämplig för kylapplikationer i utbildningsinstitutioner, butiker, fordonsanläggningar och kontorsbyggnader
    • Helt sluten, dubbelmonterad motor ger minimering av slitage och stabilitet samtidigt som den förhindrar överhettning
    • Extra tät isolering och innervägg av stål för att blockera utomhusbuller och en vibrationsisolerande design för att minimera driftsbuller
    • Automatisk justering av fläkt för exakt reglering av inställda temperaturer och 8-vägs luftflödeskontroll för att säkerställa jämn luftfördelning
    • Riflade kopparrör av aluminium, fenor, hållbar bottenplatta, reptålig 20-gauge stålskåp och fläkthus i massivt stål för skydd mot frätande förhållanden
    • Dubbelfiltrering och kolfilter säkerställer grundlig luktabsorption med ozon och flyktiga organiska föreningar
    • Antimikrobiellt tvättbart luftfilter, gångjärnsfilterdörr och kontrollfilterpåminnelse för enkel underhåll
    • Underlättar Wi-Fi-anslutning och fjärrkontroll för användarens bekvämlighet
    • Bakre aluminiumgrill, EntryGard anti-intrusion skydd & insektsbarriär för att förhindra vandalism och inträngande av yttre skräp

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBtuH kylningWattBreddDjupHöjdNEMA Plug-konfigurationPris
FRIEDRICH KEL24A35A Fönsterluftkonditionering, 24000 BTU kylkapacitet | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P46 104 kr
FRIEDRICH KCM21A30A Fönsterluftkonditionering, 20500 BTU kylkapacitet | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P36 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH KCS10A10A Fönsterluftkonditionering, 10000 XNUMX BTU kylkapacitet
30 318 kr /enhet