FRIEDRICH KEL24A35A Fönsterluftkonditionering, 24000 BTU kylkapacitet

Finns i lager
Artikel: CE6MYH Modell: KEL24A35AKorsreferens: EM24N34 / KEL24A35B

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster luftkonditionering med värme
Amps11.1/24
BtuH kylning24000
BtuH Uppvärmning17300
Kontroll typElektronisk
Avfuktningshastighet7 Pt / Hr
Djup35 1 / 2 "
Höjd20 3 / 6 "
Hög CFM750
NEMA Plug-konfiguration6-30P
DriftlägeSval hetta
Nätsladdslängd72 "
Betyg10.4
KöldmedietypR-410A
Spänning230V
Watt2308/5500
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.95
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kuhl Plus-serien luftkonditionering konstruerad för uppvärmning och kylning i laboratorier, bearbetningsanläggningar, utbildningsinstitutioner och kontorsbyggnader
    • Extra tät isolering och innervägg av stål för att blockera utomhusbuller och en vibrationsisolerande design för att minimera ljudnivån
    • 8-vägs luftflödeskontroll och automatisk fläktjustering säkerställer jämn luftfördelning och exakt reglering av inställd temperatur
    • 20-gauge stålskåp, fläktkåpa i massivt stål, slitstark baspanna, reptåligt skåp och riflade kopparrör av aluminium för extra styrka och motstånd mot frätande förhållanden
    • Antimikrobiellt tvättbart luftfilter, kontrollfilterpåminnelse och gångjärnsfilterdörr för enkel underhåll
    • Underlättar också fjärrkontroll och Wi-Fi-anslutning för användarens bekvämlighet
    • Dubbel filtreringsmekanism med ett kolfilter för grundlig absorption av lukt och minskning av ozon och flyktiga organiska föreningar
    • Har en insektsbarriär, EntryGard anti-intrusion skydd och bakre aluminiumgrill för skydd mot vandalism och yttre skräp

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBtuH kylningWattBreddDjupHöjdNEMA Plug-konfigurationPris
FRIEDRICH KCM21A30A Fönsterluftkonditionering, 20500 BTU kylkapacitet | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P36 068 kr
FRIEDRICH KCS10A10A Fönsterluftkonditionering, 10000 6 BTU kylkapacitet | CE10MYK CP10FXNUMX KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P30 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH KEL24A35A Fönsterluftkonditionering, 24000 BTU kylkapacitet
46 104 kr /enhet