Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FRIEDRICH KWCFS kolfilter, 17-1/4 tum bredd, 8-1/2 tum höjd, 3 st | AE9FXX 6JHH8

FRIEDRICH KWCFS kolfilter, 17-1/4 tum bredd, 8-1/2 tum höjd, 3 st

Finns i lager
Artikel: AE9FXX Modell: KWCFSKorsreferens: 6JHH8

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-filter
Djup1 / 8 "
För användning med Grainger artikelnummer4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3
För användning med Mfr. ModellnummerSS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3
Höjd8.5 "
Materialpolyester
Bredd17.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Friedrich KWCFS premiumkolfilter för filtrering av damm, lukt, ozon och flyktiga organiska föreningar
    • Fungerar bra med antimikrobiellt filter för överlägsen drift
    • Perfekt för användning med Grainger 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2 & 4PLD3 modeller och alla Friedrich KCS, KES & KHS Kuhl modeller

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdBreddPris
FRIEDRICH KWCFM Ac Filter 17-3 / 8 tum Bredd 10-7 / 16 tum Höjd | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "624SEK
FRIEDRICH KWCFL Ac Filter 19-3 / 8 tum Bredd 11-1 / 4 tum Höjd | AE9FXZ 6JHJ0 KWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH KWCFS kolfilter, 17-1/4 tum bredd, 8-1/2 tum höjd, 3 st
624SEK /enhet