FRIEDRICH WET10A33 Through The Wall luftkonditionering, 10000 BTUH, 935W, 230VAC, 4.5A | CH6RXN 494L36

FRIEDRICH WET10A33 Through The Wall luftkonditionering, 10000 BTUH, 935W, 230VAC, 4.5A

Finns i lager
Artikel: CH6RXN Modell: WET10A33Korsreferens: 494L36

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägg Luftkonditionering
Luftflödesriktning8-vägen
Amps4.5A
Område (Square-Ft.)400 till 450 kvm.
FärgGrå
AnslutningarFull funktionskontroll
Kontroll typElektronisk
Kylningskapacitet10000 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet2.7 pund/timme.
Djup21 "
TullbetygKommersiell klass
EER10.7
Höjd15 3 / 4 "
Hz60 Hz
Max. Vägg tjocklek15 5 / 16 "
NEMA-konfigurationLCDI, 6-20p
Antal hastigheter3
DriftlägeKylning / uppvärmning
Nätsladdslängd6 ft.
KöldmedietypR-410A
Spänning230V AC
Watt935W
Bredd26 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellAmpsOmråde (Square-Ft.)WattPris
FRIEDRICH WET12A33 Through The Wall Air Conditioner, 12000 BTUH, Kylning/Värme, 1250W | CH6RXP 494L37 WET12A335.5A450 till 550 kvm.1250W18 541 kr
FRIEDRICH WHT12A33 Through The Wall Air Conditioner, 12000 BTUH, Kylning/Värme, 1181W | CH6RXV 494L45 WHT12A335.5A450 till 550 kvm.118121 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH WET10A33 Through The Wall luftkonditionering, 10000 BTUH, 935W, 230VAC, 4.5A
16 924 kr /enhet