FRIEDRICH WET12A33 Through The Wall Air Conditioner, 12000 BTUH, Kylning/Värme, 1250W | CH6RXP 494L37

FRIEDRICH WET12A33 Through The Wall luftkonditionering, 12000 BTUH, kyla/värme, 1250W

Finns i lager
Artikel: CH6RXP Modell: WET12A33Korsreferens: 494L37

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägg Luftkonditionering
Luftflödesriktning8-vägen
Amps5.5A
Område (Square-Ft.)450 till 550 kvm.
FärgGrå
AnslutningarFull funktionskontroll
Kontroll typElektronisk
Kylningskapacitet12000 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet3.8 pund/timme.
Djup21 "
TullbetygKommersiell klass
EER10.7
Höjd15 3 / 4 "
Hz60 Hz
Max. Vägg tjocklek15 5 / 16 "
NEMA-konfigurationLCDI, 6-20p
Antal hastigheter3
DriftlägeKylning / uppvärmning
Nätsladdslängd6 ft.
KöldmedietypR-410A
Spänning230V AC
Watt1250W
Bredd26 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellAmpsOmråde (Square-Ft.)WattPris
FRIEDRICH WET10A33 Through The Wall luftkonditionering, 10000 BTUH, 935W, 230VAC, 4.5A | CH6RXN 494L36 WET10A334.5A400 till 450 kvm.935W16 924 kr
FRIEDRICH WHT12A33 Through The Wall Air Conditioner, 12000 BTUH, Kylning/Värme, 1181W | CH6RXV 494L45 WHT12A335.5A450 till 550 kvm.118121 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH WET12A33 Through The Wall luftkonditionering, 12000 BTUH, kyla/värme, 1250W
18 541 kr /enhet