Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FRIGIDAIRE 5304437642 Vattenanslutningssats rostfritt stål | AH4VEE 35ME16

FRIGIDAIRE 5304437642 Vattenkopplingssats rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH4VEE Modell: 5304437642Korsreferens: 35ME16
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutningssats
ComplianceUL
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek1/4
Inloppstypkompression
Längd72 "
MaterialRostfritt stål
Classic Outlet1/4
Utloppstypkompression
Utanför Dia.1 / 4 "
Rördia.1/4
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)1/4
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)1/4
Typ av utloppsstoppkompression
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)1/4
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)1/4
Vattenanslutningens utloppstypkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)22.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialPris
FRIGIDAIRE 5304435784 Vattenkopplingssats Kopparkompression | AH4VEF 35ME17 5304435784Koppar240mmKoppar92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE 5304437642 Vattenkopplingssats rostfritt stål
39SEK /enhet