Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FRIGIDAIRE 5304435784 Vattenkopplingssats Kopparkompression | AH4VEF 35ME17

FRIGIDAIRE 5304435784 Vattenkopplingssats Kopparkompression

Finns i lager
Artikel: AH4VEF Modell: 5304435784Korsreferens: 35ME17
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutningssats
ComplianceUL
FinishKoppar
Inloppsstorlek1/4
Inloppstypkompression
Längd240mm
MaterialKoppar
Classic Outlet1/4
Utloppstypkompression
Utanför Dia.1 / 4 "
Rördia.1/4
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)1/4
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)1/4
Typ av utloppsstoppkompression
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)1/4
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)1/4
Vattenanslutningens utloppstypkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)22.35
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialPris
FRIGIDAIRE 5304437642 Vattenanslutningssats rostfritt stål | AH4VEE 35ME16 5304437642Rostfritt stål72 "Rostfritt stål39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE 5304435784 Vattenkopplingssats Kopparkompression
92SEK /enhet