FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Split System Värmepump 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66

FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Split System Värmepump 33600 BtuH

Finns i lager
Artikel: AH3GPR Modell: FFHP362CQ2Korsreferens: 31XL66

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelat system värmepump
BtuH kylning33,600
förbindelseflare
Hz60
Inomhus UtomhusUtomhus
Min. Kretsförstärkare18.2
MonteringstypUtomhus
DriftlägeAuto / Cool / Värme / Torka / Fläkt
Fas1
Omvänd cykelvärme BtuH34,600
Spänning208/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.45
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)88.9
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • SEER: 16.0
    • Max. Tidsfördröjning Säkringsförstärkare: 35
    • HSPF: 8.2
    • Utomhus ljudnivå dB: 56
    • Utomhusbredd: 38-19 / 32 "
    • Utomhusdjup: 16-13 / 16 "
    • Utomhushöjd: 31-7 / 64 "
    • Linjestorlek sug OD: 1/4 "
    • Linjestorlek urladdning OD: 5/8 "
    • Kylledning Max. L: 98.4 fot
    • Förladdad med: R-410A

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningOmvänd cykelvärme BtuHPris
FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Split System Värmepump utomhus 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64 FFHP302CQ228,00028,40013 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Split System Värmepump 33600 BtuH
15 237 kr /enhet