FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Split System Värmepump utomhus 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Split System Värmepump Utomhus 28000 BtuH

Finns i lager
Artikel: AH3GPP Modell: FFHP302CQ2Korsreferens: 31XL64

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelat system värmepump
BtuH kylning28,000
förbindelseflare
Hz60
Inomhus UtomhusUtomhus
Min. Kretsförstärkare16.7
MonteringstypUtomhus
DriftlägeAuto / Cool / Värme / Torka / Fläkt
Fas1
Omvänd cykelvärme BtuH28,400
Spänning208/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.9368
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)49.53
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • SEER: 16.0
    • Max. Tidsfördröjning Säkringsförstärkare: 30
    • HSPF: 8.2
    • Utomhus ljudnivå dB: 56
    • Utomhusbredd: 38-19 / 32 "
    • Utomhusdjup: 16-13 / 16 "
    • Utomhushöjd: 31-7 / 64 "
    • Linjestorlek sug OD: 1/4 "
    • Linjestorlek urladdning OD: 5/8 "
    • Kylledning Max. L: 98.4 fot
    • Förladdad med: R-410A

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningOmvänd cykelvärme BtuHPris
FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Split System Värmepump 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66 FFHP362CQ233,60034,6007 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Split System Värmepump Utomhus 28000 BtuH
13 886 kr /enhet