FRIGIDAIRE FFTR1022QB Kylskåp Frys 9.9 Kubikfot Svart | AH3DPN 31EV43

FRIGIDAIRE FFTR1022QB Kylskåp Top Frys 9.9 Kubikfot Svart

Finns i lager
Artikel: AH3DPN Modell: FFTR1022QBKorsreferens: 31EV43

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylskåp och frys
Amps15.0
FärgSvart
Kontroll typDigital
Ledningslängd6ft.
AvfrostningFrost fri
DörrgångjärnHöger
Uppfyller Energy StarNej
Fryskapacitet2.5 cu. ft.
Hz60
Antal dörrar2
Antal hyllor(2) Justerbart glaskylskåp, (1) Justerbart trådfrys
Övergripande djup26 "
Totala höjden59.875 "
Total bredd24 "
Laddning av kylmedel42g
KöldmedietypR600a
Kylskåpskapacitet7.4 cu. ft.
KylskåpstilTop Frys
Kylskåpstemperatur1 grader till 7 grader
Bostäder / kommersiellaBostäder
Total kapacitet9.9 cu. ft.
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
Fartygets höjd (cm)159.51
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzAmpsFärgAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Kylskåp Top Frys 12.0 Kubikfot Svart | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBKylskåp och frys6015.0Svart(2) Justerbart glas och (1) Kylskåp med fast glas, (1) Justerbar trådfrys28.75 "59.875 "24 "12 657 kr
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Kylskåp Top Frys 12.0 Kubikfot Vit | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWKylskåp och frys6015.0White(2) Justerbart glas och (1) Kylskåp med fast glas, (1) Justerbar trådfrys28.75 "59.875 "24 "12 370 kr
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Kylskåp Top Frys 9.9 Kubikfot Vit | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWKylskåp och frys6015.0White(2) Kylskåp, (1) Frys26 "59.875 "24 "11 701 kr
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Kylskåp kompakt 4.5 kubikfot silver | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMKylskåp6015.0silverdimma(1) Justerbart glas och (1) Kylskåp med fast löstagbart glas, (1) Wire Frys23.75 "43 "21.625 "5 868 kr
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Kylskåp, sida vid sida, 14.36 Cu. Med. Kylskåpskapacitet | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASKylskåp60 Hz15ARostfritt stål-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "21 972 kr
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Kylskåp, Vit, 14.36 Cu. Med. Kylskåpskapacitet | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWKylskåp60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "22 371 kr
FRIGIDAIRE 241993001 Kylskåp Crisper Support | CP4LTL 41JT07 241993001Support-------130SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE FFTR1022QB Kylskåp Top Frys 9.9 Kubikfot Svart
11 275 kr /enhet