Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Fuji Electric FRN0020C2S-2U frekvensomriktare optimerar energiförbrukningen genom att justera frekvensen och spänningen som tillförs motorn, vilket bidrar till ökad driftseffektivitet. Den är idealisk för fläktar, pumpar, transportörer och andra maskiner där exakt motorhastighetskontroll är avgörande.
Funktioner:
Fuji Electric FRN0020C2S-2U frekvensomriktare har en dynamisk vridmomentvektorkontroll för exakt effektberäkning baserad på motorbelastning.
Den har justerbara accelerations- och retardationstider från 0 till 3600 sekunder för exakt hastighetskontroll.
Denna frekvensomriktare erbjuder ett brett utfrekvensområde från 0.1 till 400 Hz, för olika industriella tillämpningar.
Den är utrustad med en bromschopper för effektiv bromsning vid retardation.
Denna frekvensomriktare har en öppen kapsling med en övergripande kompakt design (5-1/2 tum) lämplig för olika installationer.
Den har en inbyggd skyddsmekanism mot extern larmingång, jordfel, överström och överhettning.
Denna frekvensomformare överensstämmer med internationella standarder (CE, EN61800-5-1, UL 508C) garanterar tillförlitlighet och säkerhet.
Kompatibla tillbehör:
Fuji Electric NEMA 1-sats för frekvensomriktare: Denna NEMA 1-kapsling förhindrar damm och oavsiktlig kontakt med VFD, vilket gör den lämplig för inomhusapplikationer. Genom att sömlöst integreras med VFD säkerställer detta kit en strömlinjeformad och pålitlig lösning för motorhastighetskontroll, vilket bidrar till effektiv och optimerad drift i industriella miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller man denna frekvensomformare?
A.
Inspektera visuellt alla komponenter som visar överdriven upphettning eller missfärgning på grund av korrosion/oljeläckage.
Rengör det samlade damm och skräp med torr tryckluft.
Kontrollera vridmomentinställningarna för kontakterna. Dra inte åt anslutningarna för mycket.
Ställ in ersättningsschemat för komponenter med kort livscykel.
F. Hur felsöker jag omriktare med variabel frekvens?
A.
Kontrollera om det finns lösa anslutningar.
Kontrollera för överhettning.
Kontrollera om spänning och strömnivåer är korrekta.
F. Hur bidrar den dynamiska vridmomentvektorstyrningen hos FRN0020C2S-2U till motorns prestanda?
A. Dynamisk vridmomentvektorkontroll beräknar och justerar effekt baserat på motorbelastning, vilket optimerar vridmomentet för förbättrad total motorprestanda.
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel