FUJI ELEKTRISK FRN007P11W-2UX Frekvensomformare 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41

FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Frekvensomriktare med variabel frekvens 7.5HP 200-230V

Finns i lager
Artikel: AE4AXV Modell: FRN007P11W-2UXKorsreferens: 5HV41

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Kontroll metodV / F-kontroll (sinusformad PWM-kontroll), dynamisk vridmoment-vektorkontroll (sinusformad PWM-kontroll)
Djup7.68 "
Typ av bildskärmLED, LCD
displayerIngångsspänningar, utgångsförstärkare, RPM, frekvens eller transportörhastighet
KapslingIP40 / NEMA 1
Höjd10.24 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning200-230 VAC
Max. HP7.5
Max. Utgångsförstärkare22
Utfrekvensområde50 / 60 Hz
Utspänning200-230 VAC
SkyddÖverbelastning, Överspänning, Underspänning, Ingångsfasförlust, Överhettning, Kortslutning, Jordfel, Motoröverbelastning, DB-motståndsöverhettning, Stoppförebyggande, Utgångsfasförlust, Motorskydd med PTC-termistor, Auto reset
Starta moment50%
Bredd8.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.08
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellSkyddDjupTyp av bildskärmStarta momentBreddKapslingHöjdMax. HPPris
FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Frekvensomriktare 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39 FRN0020C2S-2UÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning5.47 "LED-5.51 "IP207.09 "55 857 kr
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Variabel frekvensomriktare 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2UÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel6.42 "LED200%5.91 "NEMA 110.24 "59 270 kr
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U Frekvensomformare 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.510 570 kr
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U Variabel frekvensomriktare 30 hk 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "3029 140 kr
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U Frekvensomriktare med variabel frekvens 40 hk 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2UÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel10.04 "LED200%12.6 "NEMA 121.65 "4036 670 kr
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX Variabel frekvensomriktare 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXÖverbelastning, Överspänning, Underspänning, Ingångsfasförlust, Överhettning, Kortslutning, Jordfel, Motoröverbelastning, DB-motståndsöverhettning, Stoppförebyggande, Utgångsfasförlust, Motorskydd med PTC-termistor, Auto reset5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "322 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Frekvensomriktare med variabel frekvens 7.5HP 200-230V
27 458 kr /enhet